- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター テストリードのおすすめ人気ランキング
テスター テストリードのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新946件の「テスター テストリード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード」、「テストリード バナナプラグ」、「テストリード棒」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm
測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V
幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃
L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番
65-0279-18
ケーブル長(cm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)
1100
プラグ(mm)
Φ4
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番
765-7595
長さ(mm)
(露出プローブ・チップ)19~4
質量(g)
120
タイプ
標準
定格
CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2
使用環境温度(℃)
-20~55
使用高度
2000m
1組
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様
快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨
トラスコ品番
765-7633
質量(g)
91
機能
CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様
赤黒各1本
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×60×25
コード長さ(cm)
75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別
テストリード
全長(m)
約1
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷